5312 E 2Z  C3

SKF
5312 E 2Z C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046719
N° MFR5312 E 2Z C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
5312 E 2Z C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 2.1250 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046719
N° MFR5312 E 2Z C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5312 E 2Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    5300
  • Poids
    6.97 lb
  • CUP_NON
    7316576649073
  • Description
    5312 E 2Z C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues