Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale2.3125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale48000 lbf
- Capacité de charge statique radiale39000 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure2.312 po
- Rpm max.2930 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5300
- Poids9.46 lb
- Numéro CUP du fabricant087796068100
- CUP_NON087796068100
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solNon
- Régime de fonctionnement maximal74341.15154444 tr/min (huile), 61950.95962036 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Anneau à bouton-pressionOui
- Description5313 WGBR BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire