Motion
5314C3

NTN
5314C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046799
N° MFR5314C3
Prix727.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5314C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 2.5000 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 25 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046799
N° MFR5314C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix727.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5314C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    128000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5000 po, 63.500 mm
  • Configuration
    Deux
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    53
  • Poids
    10.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359540451
  • CUP_NON
    4547359540451
  • Description
    5314C3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif