Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale1.3750 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contactSans objet
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale11131 lbf
- Capacité de charge statique radiale7884 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.8500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids1.77 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300062050
- Description5307 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire