Motion
5307CZZG

MRC (SKF)
5307CZZG

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046935
N° MFR5307CZZG
Prix217.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5307CZZG

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00046935
N° MFR5307CZZG
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
Prix217.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5307 CZZG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Capacité de charge statique radiale
    7760 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    34.9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    5300-C
  • Poids
    1.74 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741014397
  • CUP_NON
    097741014397
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Description
    5307 CZZG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif