Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur240 mm
- Largeur totale3.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale102000 lbf
- Capacité de charge statique radiale108000 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Rpm max.1710 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série5300
- Poids44.43 lb
- CUP_NON087796068193
- Description5322 WBR BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire