5405W
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00046988
N° MFR5405W
Prix405.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 80 mm, 1.3750 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00046988
N° MFR5405W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix405.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5405 W BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5220 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    5400
  • Poids
    2.04 lb
  • CUP_NON
    087796043930
  • Description
    5405 W BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif