5408C
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 24 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00047022
N° MFR5408C
Prix745.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 24 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI00047022
N° MFR5408C
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
Votre prix745.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5408C BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    24 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Dégagement interne
    C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    5400-C
  • Poids
    5.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741016049
  • CUP_NON
    097741016049
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    5408C BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif