5408
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00047025
N° MFR5408
Prix596.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 30 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00047025
N° MFR5408
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
Votre prix596.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5408 BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Rpm max.
    4010 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    5400
  • Poids
    5.68 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043961
  • CUP_NON
    087796043961
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Non
  • Rinçage du sol
    Non
  • Régime de fonctionnement maximal
    101739.74972022 tr/min (huile), 84783.12476685 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Double
  • Description
    5408 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif