Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale2.1250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale32800 lbf
- Capacité de charge statique radiale26000 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure2.123 po
- Rpm max.3640 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.079 po
- Série5400
- Poids7.31 lb
- Numéro CUP du fabricant087796068216
- CUP_NON087796068216
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solNon
- Régime de fonctionnement maximal92363.1101738 tr/min (huile), 76969.25847816 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneDouble
- Description5409 WBR BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire