Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale1.4375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale13603 lbf
- Capacité de charge statique radiale9896 lbf
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.7500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série5300
- Poids2.38 lb
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300062104
- Description5308 BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire