Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale2.6250 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageBronze
- Rpm max.2860 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Série5400
- Poids13.62 lb
- CUP_NON087796068247
- Description5412 WBR BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire