Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale2.8125 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact24 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale43900 lbf
- Capacité de charge statique radiale35100 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure71.4 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série5400-C
- Poids15.24 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016100
- CUP_NON097741016100
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5413C BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire