5415 A C3

SKF
5415 A C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00047131
N° MFR5415 A C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
5415 A C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI00047131
N° MFR5415 A C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5415 A C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Poids
    24.89 lb
  • CUP_NON
    7316577054180
  • Description
    5415 A C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif