Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale3.4375 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact24 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série5400-C
- Poids28.86 lb
- CUP_NON097741016131
- Description5416C BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire