6000C3

NSK
6000C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00047174
N° MFR6000C3
Prix20.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6000C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00047174
N° MFR6000C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6000C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1970 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012174
  • CUP_NON
    029176012174
  • Poids
    0.02 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6000C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm pour les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif