Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.32000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale1971 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6000-ZZ C3
- CUP_NON662300070451
- Poids0.040 lb
- Description6000-ZZ C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6000-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10mm alésages avec un diamètre extérieur de 26mm et une largeur de 8mm , double blindage pour la durabilité.