6000ZZC3

NSK
6000ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00047209
N° MFR6000ZZC3
Price$35.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6000ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00047209
N° MFR6000ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35.68/each

Aperçu

Description du fabricant
6000 ZZ C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4550 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1970 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000ZZC3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012228
  • CUP_NON
    029176012228
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6000ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 26 mm pour les mécanismes de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif