6000ZZEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047213
N° MFR6000ZZEC3
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047213
N° MFR6000ZZEC3
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
Prix16.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6000 ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893613629
  • CUP_NON
    4991893613629
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    6000 ZZ C3 BRG
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6000ZZEC3BXMM est un roulement à billes à rainure profonde radial de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm, double blindage pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif