6000-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6000-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047231
N° MFR6000-RSR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6000-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047231
N° MFR6000-RSR-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6000-RSR-C3 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-RSR-C3
  • CUP_NON
    4026677163318
  • Description
    6000-RSR-C3 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6000-RSR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues