6000 2RSJEM

SKF
6000 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00047256
N° MFR6000 2RSJEM
Prix51.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6000 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00047256
N° MFR6000 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6000-2RSJEM(C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000 2RSJEM
  • CUP_NON
    7316576610288
  • Poids
    0.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6000-2RSJEM(C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 10 mm, double joint, diamètre extérieur de 26 mm et largeur de 8 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues