Motion
9101K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047289
N° MFR9101K
Prix28.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047289
N° MFR9101K
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
Votre prix28.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9101 000 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.315 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Série
    9100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9101K
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796047846
  • CUP_NON
    087796047846
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    20833.333 tr/min (graisse), 25000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    9101 000 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale de 8 mm, adapté à une utilisation radiale profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif