6001-C-2Z-L038-C3

FAG (Schaeffler)
6001-C-2Z-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047328
N° MFR6001-C-2Z-L038-C3
Prix33.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6001-C-2Z-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047328
N° MFR6001-C-2Z-L038-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6001-C-2Z-L038-C3 BILLE BRG
  • Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
  • Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à une ou deux rangées et en variantes ouvertes et scellées
  • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001-C-2Z-L038-C3
  • CUP_NON
    4064327029485
  • Poids
    0.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
  • Description
    6001-C-2Z-L038-C3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6001-C-2Z-L038-C3 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues