6001ZZC3

NSK
6001ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00047331
N° MFR6001ZZC3
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6001ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00047331
N° MFR6001ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6001 ZZ C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Hauteur totale
    8 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001ZZC3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012297
  • CUP_NON
    029176012297
  • Poids
    0.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6001ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif