Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale1.5625 po
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale16400 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure39.688 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.6000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série5300-C
- Poids2.93 lb
- Numéro CUP du fabricant097741014809
- CUP_NON097741014809
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description5309 CZZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire