6002C3

NSK
6002C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00047438
N° MFR6002C3
Prix29.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6002C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00047438
N° MFR6002C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6002 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012310
  • CUP_NON
    029176012310
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6002C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15mm alésages avec conception ouverte, 32mm DE et 9mm largeur pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif