6002 JEM

SKF
6002 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047446
N° MFR6002 JEM
Prix34.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6002 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047446
N° MFR6002 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6002 JEM (C3) BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications
  • Disponible en plusieurs exécutions et tailles
  • Qualité des moteurs électriques

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.85 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.85 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002 JEM
  • CUP_NON
    7316576617508
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications • Disponibles dans de nombreuses exécutions et tailles • Qualité des moteurs électriques
  • Description
    6002 JEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 15 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur globale de 9 mm pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues