Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.24000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale2842 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6002-ZZ
- CUP_NON662300071816
- Poids0.060 lb
- DescriptionGBC.6002-77-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6002-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15mm avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 9mm , doublement blindé pour plus de durabilité.