9102P
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 32 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00047501
N° MFR9102P
Prix50.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 32 mm, largeur 9 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00047501
N° MFR9102P
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
Votre prix50.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9102 P BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.354 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Série
    9100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9102P
  • Numéro CUP du fabricant
    087796046566
  • CUP_NON
    087796046566
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints. • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    16666.667 tr/min (graisse), 20000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    9102 P BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 9102P présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif