Aperçu
Description du fabricant
GBC.6002-88-30E ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.24000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale2842 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6002-2RS C3
- CUP_NON662300072066
- Poids0.060 lb
- DescriptionGBC.6002-88-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6002-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 9mm , doublement scellé pour une performance élevée.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité