6003C3

NSK
6003C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 35 mm, largeur 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00047632
N° MFR6003C3
Prix37.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6003C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 35 mm, largeur 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00047632
N° MFR6003C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6003 C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003C3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012396
  • CUP_NON
    029176012396
  • Poids
    0.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6003C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm pour les machines de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif