Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.22000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale3252 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6003-ZZ
- CUP_NON662300072356
- Poids0.090 lb
- DescriptionGBC.6003-77-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6003-ZZ est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 10mm , double blindage pour plus de fiabilité.