6003-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6003-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 35 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047698
N° MFR6003-RSR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6003-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 35 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047698
N° MFR6003-RSR-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6003-RSR-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801163552
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    6003-RSR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale de 17 mm de diamètre a un bouchon scellé unique, un diamètre de 35 mm et une largeur de 10 mm, parfait pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues