Motion
6003-2NSE9C3BXMM

Nachi America Inc
6003-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 35 mm, largeur 10 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00047725
N° MFR6003-2NSE9C3BXMM
Prix23.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6003-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 35 mm, largeur 10 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00047725
N° MFR6003-2NSE9C3BXMM
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
Votre prix23.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6003-2NSE9C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893622102
  • CUP_NON
    4991893622102
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    6003-2NSE C3 BRG
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6003-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes à rainure profonde radial de 17 mm de diamètre extérieur de 35 mm pour un fonctionnement en douceur dans la machinerie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif