Motion
103KSZZG

MRC (SKF)
103KSZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047780
N° MFR103KSZZG
Prix53.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
103KSZZG

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047780
N° MFR103KSZZG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
103 ANNEAU À BOUTON-PRESSION BRG KSZZG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    730 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103KSZZG
  • Numéro CUP du fabricant
    097741000307
  • CUP_NON
    097741000307
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    103 ANNEAU À BOUTON-PRESSION BRG KSZZG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 17 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 35 mm et d’une largeur de 10 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif