Motion
6003 2RSNRJEM

SKF
6003 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047784
N° MFR6003 2RSNRJEM
Prix63.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6003 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047784
N° MFR6003 2RSNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6003 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications
  • Disponible en plusieurs exécutions et tailles

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.37 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.25 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003 2RSNRJEM
  • CUP_NON
    7316577094964
  • Poids
    0.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications • Disponibles dans de nombreuses exécutions et tailles
  • Description
    6003 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6003 2RSNRJEM présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues