Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Angle de contact30 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Matériau de la cageAcier
- Description5310 BRG CFFG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON097741014953
- Largeur de la bague intérieure44.4 mm
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741014953
- Rpm max.5300 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- Capacité de charge dynamique radiale19200 lbf
- Capacité de charge statique radiale14400 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Série5300-C
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Poids3.99 lb
- Type de produitRoulements à contact angulaire