Motion
6003-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6003-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI00047809
N° MFR6003-2RSR-L038
Prix47.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6003-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI00047809
N° MFR6003-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6003-2RSR-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-2RSR-L038
  • CUP_NON
    4054364660208
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    6003-2RSR-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde, alésage de 17 mm, double joint, diamètre extérieur de 35 mm et largeur de 10 mm pour les applications radiales compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues