Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.18000 tr/min
- Série6000
- Capacité de charge statique radiale4466 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6004-ZZ
- CUP_NON662300073018
- Poids0.160 lb
- DescriptionGBC.6004-77-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe modèle 6004-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20mm avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 12mm , double blindage pour plus de durabilité.