Motion
6004RSR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047877
N° MFR6004RSR.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00047877
N° MFR6004RSR.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6004-C-HRS-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004RSR.C3
  • CUP_NON
    4012802384482
  • Poids
    0.15 lb
  • Description
    6004-C-HRS-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6004RSR.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues