Motion
104KSZ

MRC (SKF)
104KSZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00047879
N° MFR104KSZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
104KSZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00047879
N° MFR104KSZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
104 KSZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    100-KS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104KSZ
  • CUP_NON
    097741000376
  • Poids
    0.16 lb
  • Description
    104 KSZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur globale de 12 mm pour les roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif