Motion
6004 RSJEM

SKF
6004 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00047883
N° MFR6004 RSJEM
Prix76.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6004 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 42 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00047883
N° MFR6004 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6004 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Description
    6004 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    7316576617652
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004 RSJEM
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6004 RSJEM présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues