Motion
5310KG
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00047918
N° MFR5310KG
Prix364.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 50 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, ouvert, 20 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00047918
N° MFR5310KG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix364.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5310 kg BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    20 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16600 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    5300
  • Poids
    4.26 lb
  • CUP_NON
    087796043893
  • Description
    5310 kg BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif