Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale1.7480 po
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageAppuyez sur
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact25 °
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale81500 N
- Capacité de charge statique radiale61500 N
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Pays d’origineJP
- Largeur de la bague intérieure1.7480 po, 44.400 mm
- ConfigurationDeux
- Rpm max.5600 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionClasse 0
- Rayon du filet2 mm
- Série53
- Poids3.99 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359540079
- CUP_NON4547359540079
- Description5310NR BILLE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.