Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur46 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.20000 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale2100 lbf
- Capacité de charge statique radiale1120 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant104KSZZG
- CUP_NON097741000390
- Poids0.17 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description104 KSZZG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 104KSZZG présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 46 mm et une largeur de 12 mm.