Motion
104K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047961
N° MFR104K
Prix157.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 42 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047961
N° MFR104K
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
Prix157.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
104 000 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Très grand La série 100 a des diamètres très grands et une section transversale compacte

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.354 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Rpm max.
    9680 tr/min
  • Série
    100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104K
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044852
  • CUP_NON
    087796044852
  • Poids
    0.114 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très grand modèle de la série 100 avec un diamètre très grand et une section transversale compacte
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    104 000 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 104K présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif