Motion
6005 C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00047983
N° MFR6005 C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00047983
N° MFR6005 C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6005 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique radiale
    5849 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005 C3
  • CUP_NON
    662300073551
  • Poids
    0.170 lb
  • Description
    6005 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6005 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 12mm , de type ouvert pour un usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif