Motion
6005C3

NTN
6005C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047990
N° MFR6005C3
Prix41.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6005C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00047990
N° MFR6005C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6005C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1310 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359323504
  • CUP_NON
    4547359323504
  • Poids
    0.17 lb
  • Description
    6005C3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 12 mm pour une utilisation radiale typique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues