Motion
6005-2RS C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00048064
N° MFR6005-2RS C3
Prix39.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00048064
N° MFR6005-2RS C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6005-88-30E ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique radiale
    5849 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-2RS C3
  • CUP_NON
    662300073964
  • Poids
    0.170 lb
  • Description
    GBC.6005-88-30E ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6005-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 12mm , doublement scellé pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif