Motion
6005 NR

SKF
6005 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048103
N° MFR6005 NR
Prix64.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6005 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00048103
N° MFR6005 NR
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
Votre prix64.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6005 NRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005 NR
  • CUP_NON
    7316570231731
  • Poids
    0.19 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6005 NRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues